イチネンTASCO
バッテリーエアコン洗浄機
作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。
孫の手ノズル採用で作業性も抜群。
15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、吸、排水ホース、タンク等のセッティングは不要です。
付属品
バッテリー・充電器
サイズ
【噴霧ホース】Φ5mm×2.9m
タンク容量(L)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×250×550
最高圧力(MPa)
1
ノズル
孫の手ノズル
ポンプ
ユニフロー式
吸水量(L/min)
1.5
充電時間(分)
60
駆動方式
18V5.0Ah リチウムイオンバッテリー
連続動作時間
45~200分
圧力調整機構
圧力無段階調整
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66267681
TA351BD
¥
88,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください