デジタル温調ハンダこて

デジタル温調ハンダこて - イチネンTASCOデジタル温調ハンダこて - イチネンTASCO

はんだ付け対象に合わせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調節出来ます。
振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能。
暗証番号方式によるキーロックが可能(作業者が無断で温度変更出来ない機能)。
熱回復力に優れ、製造現場での連続したはんだ付け作業にも対応。

全長(mm)219質量(g)70消費電力(W)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66267760TA390E
7,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする