セブンユニフォーム
男女兼用テーパードパンツ 後ゴム仕様 /5Lサイズ
材質
スーパーストレッチ:ポリエステル100%
サイズ
5L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
100-109
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
127.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268977
GL7025-1
ネイビー
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
66268986
GL7025-3
ベージュ
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
66268995
GL7025-6
サンドベージュ
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
66269011
GL7025-7
グレー
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
66269020
GL7025-8
チャコールグレー
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
66269029
GL7025-9
ブラック
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください