セブンユニフォーム
男女兼用センタープレスパンツ 脇ゴム仕様 /6Lサイズ
材質
スーパーストレッチ:ポリエステル100%
サイズ
6L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
105-122
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
129
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268435
GL7026-1
ネイビー
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
66268451
GL7026-3
ベージュ
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
66268460
GL7026-6
サンドベージュ
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
66268469
GL7026-7
グレー
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
66268478
GL7026-8
チャコールグレー
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
66268487
GL7026-9
ブラック
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください