曜日別特売

噴霧器(乾電池式)

噴霧器(乾電池式) - イチネンTASCO

圧力スイッチ付
ダイヤフラム式ポンプのため、静音性に優れています。
人力で加圧するのが大変な方におすすめです。
2種類の噴口が付属
樹脂1頭口…コーンタイプの柔らかい霧できめ細かく散布できます。
スーパー25(人力用)… 少量散布除草剤用。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。

付属品スーパー25人力用、樹脂一頭口、吸引機、ノズルパイプ(ホルダ付)、電池ケース(単1形、単3形)型式ポンプ:ダイヤフラムポンプ質量(kg)3.1タンク容量(L)10(背負タイプ)モーター6V直流モーター最高圧力(MPa)0.3吐出量総:130~160L(単一使用時)、26~33L(単三使用時)(ノズルにより変動)吐出量(L/min)0.43~0.56(ノズルにより変動)連続使用時間(時間)5~5.5(単一使用時)、約1(単三使用時)消費電流(A)1.2使用電池アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本本体サイズ(mm)幅285×高さ510×奥行き205内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66267690TA359DS
21,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする