曜日別特売

ドラム式電気洗濯乾燥機 9.0kg

ドラム式電気洗濯乾燥機 9.0kg - ツインバードドラム式電気洗濯乾燥機 9.0kg - ツインバードドラム式電気洗濯乾燥機 9.0kg - ツインバードドラム式電気洗濯乾燥機 9.0kg - ツインバードドラム式電気洗濯乾燥機 9.0kg - ツインバードドラム式電気洗濯乾燥機 9.0kg - ツインバードドラム式電気洗濯乾燥機 9.0kg - ツインバードドラム式電気洗濯乾燥機 9.0kg - ツインバード

日々の洗濯の負担を軽減するために、洗浄力だけでなく、衣類の取り出しやすさやメンテナンス性にもこだわったドラム式洗濯乾燥機です。一般的な防水パン(奥行内寸600mm)にすっきり収まるサイズで、スペースに制約のある住環境でも設置できます。

付属品給水ホース・排水ホース・キャップ × 4・ネジ × 4質量(kg)約75外形寸法(mm)約635×656×1030(給・排水ホースを含む)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)洗い:100、脱水:300、乾燥:930、温水:825電源コード(m)約1.9機能【標準洗濯目安時間(約)】定格洗濯時:48 分・定格洗濯~乾燥時:280分【搭載コース】標準・快速・メモリ・手洗い・毛布・つけおき・ナイト・消臭・槽洗浄・槽乾燥【その他機能】チャイルドロック・温水・部屋干し・予約乾燥質量(kg)4.5運転音(dB)洗い:約26、脱水:42、乾燥:38本体幅(mm)約596標準使用水量(L)定格洗濯時:65 、定格洗濯~乾燥時:95洗濯/脱水容量(kg)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66269668FW-FD90W
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする