85L 2ドア冷凍冷蔵庫

85L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード85L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード85L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード85L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード85L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード85L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード85L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード85L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード

限られたスペースにもすっきり置けるサイズ感と、電子レンジを置いても使いやすい冷蔵庫です。省エネ基準達成率100%の直冷式で、経済的にお使いいただけます。

付属品霜取りヘラ×1、製氷皿×1、清掃棒×1質量(kg)25電源(V)AC100 50/60Hz共用温度範囲(℃)冷蔵室:約0 ~ 8、冷凍室:-18 以下(フォースター(日本産業規格 JIS C 9607))定格消費電力(W)電動機:55/55、電熱装置:4.0/4.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857電源コード(m)約1.9冷却方式直冷式年間消費電力量(kWh/年)203省エネ基準達成率(%)100(2021年度)定格内容積(L)約85(冷凍室:25〈25〉 / 冷蔵室:60〈45〉)※〈〉内の数値は「食品収納スペースの目安容量」内容量1個
2月23日より値下げいたしました。
注意
※〈〉内の数値は「食品収納スペースの目安容量」
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66269528HR-E909W
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする