146L 2ドア冷凍冷蔵庫ハーフ&ハーフ Fan式

146L 2ドア冷凍冷蔵庫ハーフ&ハーフ Fan式 - ツインバード146L 2ドア冷凍冷蔵庫ハーフ&ハーフ Fan式 - ツインバード146L 2ドア冷凍冷蔵庫ハーフ&ハーフ Fan式 - ツインバード146L 2ドア冷凍冷蔵庫ハーフ&ハーフ Fan式 - ツインバード146L 2ドア冷凍冷蔵庫ハーフ&ハーフ Fan式 - ツインバード146L 2ドア冷凍冷蔵庫ハーフ&ハーフ Fan式 - ツインバード146L 2ドア冷凍冷蔵庫ハーフ&ハーフ Fan式 - ツインバード

「2ドア冷凍冷蔵庫」は、”冷凍食品や作り置きをたくさん冷凍したい”というお客様の声から商品化。
クラス最大級の冷凍室容量を搭載した、一人暮らしやサブ冷蔵庫におすすめの冷蔵庫です。

質量(kg)40ホワイト間口(mm)525電源(V)AC100 (50/60Hz 共用)温度(℃)[冷凍室温度] -18以下フォースター(日本産業規格JISC9607)、[冷蔵室温度] 平均:4以下、冷蔵室:約0~6、ドアポケット:3~9定格消費電力(W)電熱装置 : 140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約525×593×1220電源コード(m)2.2冷却方式Fan式年間消費電力量(kWh/年)286 (50/60Hz)省エネ基準達成率(%)108定格内容積(L)146 (冷凍室 : 73 < 51 >、冷蔵室 : 73 < 62 >)※<>内の数値は「食品収納スペースの目安容量」定格消費電流(A)電動機:1内容量1個
2月23日より値下げいたしました。
注意
※<>内の数値は「食品収納スペースの目安です。」
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66269555HR-F915B
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする