曜日別特売

121L 2ドア冷凍冷蔵庫

121L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード121L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード121L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード121L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード121L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード121L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード

HR-G912W、HR-G912Bは、一人暮らしにぴったりなコンパクトサイズの2ドア冷凍冷蔵庫です。お部屋にずっと置いておくモノだからこそ、無駄のないミニマルなデザインで、インテリアに調和します。

付属品製氷皿質量(kg)約36温度範囲(℃)冷凍室:約-18以下(フォースター(日本産業規格JIS C 9607))定格電圧(V)AC100 50/60 Hz耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約495×550×1140電源コード(m)約1.9冷却方式ファン式耐熱温度(℃)100年間消費電力量(kWh/年)271省エネ基準達成率(%)110(2021年度)定格内容積(L)121、冷凍室:48(32)、冷蔵室:73(58)※()内の数値は「食品収納スペースの目安容量」設置寸法(cm)両側面2以上、背面6以上、天面10以上スペースが必要内容量1個
注意
※()内の数値は「食品収納スペースの目安容量」
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66269537HR-G912Wホワイト
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66269546HR-G912Bブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする