140L 2ドア冷凍冷蔵庫

140L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード140L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード140L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード140L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード140L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード140L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード

高い省エネ性能を持った、家計にやさしい冷蔵庫です。天板は耐熱100℃、耐荷重30kgの仕様で、上に電子レンジを置いてお使いいただけます。引き出し式の冷凍庫は中身が見やすく、整理しやすい。忙しい毎日でも快適にお使いいただけます。

付属品製氷皿質量(kg)約34定格電圧(V)AC100 50/60 Hz定格消費電力(W)電熱装置:110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×555×1255電源コード(m)約1.9冷却方式ファン式年間消費電力量(kWh/年)232省エネ基準達成率(%)130%(2021年度)定格内容積(L)140定格消費電流(A)圧縮機:1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66269607HR-E914W
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする