曜日別特売

178L 2ドア冷凍冷蔵庫

178L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード178L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード178L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード178L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード178L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード178L 2ドア冷凍冷蔵庫 - ツインバード

家計にやさしい、高い省エネ性能を持つ冷凍冷蔵庫です。自炊をする一人暮らしの方にも十分な容量で、引き出し式の冷凍庫は整理がしやすく、必要な食材を見つけやすい設計です。シンプルなデザインで、忙しい毎日をサポートする冷蔵庫です。

付属品製氷皿質量(kg)42定格電圧(V)AC100 50/60 Hz定格消費電力(W)電熱装置:160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×610×1465電源コード(m)約1.8冷却方式ファン式年間消費電力量(kWh/年)240省エネ基準達成率(%)130%(2021年度)定格内容積(L)178定格消費電流(A)圧縮機:1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66269616HR-E918W
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする