曜日別特売

161L 1ドア冷凍庫

161L 1ドア冷凍庫 - ツインバード161L 1ドア冷凍庫 - ツインバード161L 1ドア冷凍庫 - ツインバード161L 1ドア冷凍庫 - ツインバード161L 1ドア冷凍庫 - ツインバード161L 1ドア冷凍庫 - ツインバード161L 1ドア冷凍庫 - ツインバード161L 1ドア冷凍庫 - ツインバード

作りおきやまとめ買いもたっぷり収納できる、161Lの大容量。5段階の温度切替と急冷モード搭載で、ライフスタイルに合わせてお使いいただけます。2021年度省エネ達成率201%を達成した、家計にやさしい冷凍庫です。

質量(kg)約41温度範囲(℃)冷凍室:約-18以下(フォースター日本産業規格 JIS C9607)定格電圧(V)AC100 50/60 Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×600×1430電源コード(m)約1.9冷却方式ファン式年間消費電力量(kWh/年)257省エネ基準達成率(%)201(2021年度)定格内容積(L)161(122)※()内の数値は「食品収納スペースの目安容量」設置寸法(cm)両側面5以上、背面5以上、天面5以上スペースが必要内容量1個
注意
※()内の数値は「食品収納スペースの目安容量」
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66269589HF-E916Bホワイト
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66269598HF-E916Wブラック
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする