CRクロスハッカー

CRクロスハッカー - MIKICRクロスハッカー - MIKI
用途CRクロスハッカー材質ニッケルクロームメッキ仕上内容量1個
注意
※使用方法 CRハッカーは、トンボ(反転)することや握り直しをせずに自在に効率のよい作業を保証します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66267175CR136001.2鉄筋径:D13
13,460
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
66267191CR169702.75鉄筋径:D16
27,070
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする