環境美健
ラドコン ジェット 環境美健
用途
クラックの防水と保護
仕様
引火点無し
成分
ケイ酸系ナトリウム
外観
無色透明液体
危険物の類別
非危険物
PF
11.23以上
内容量
1箱(330mL×6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66269458
-
¥
53,280
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください