ハンディ・クラウン
マルバッカー
シーリング材の3面接着、充填深さの調節ができる。
柔軟性・復元性に優れ、軽量で弾力性があります。
用途
包装資材・パッキン材/土木建材用目地/弾性シーラントバックアップ材/浮力材
材質(本体)
発泡ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
約8
約10
約13
約15
約18
約20
長さ(m)
3
4
5
10
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66269467
369164 0008
約8
10
¥
457
¥
298
¥
328
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66269476
369164 0010
約10
10
¥
457
¥
298
¥
328
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66269485
369164 0013
約13
5
¥
457
¥
298
¥
328
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66269501
369164 0015
約15
5
¥
457
¥
298
¥
328
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66269510
369164 0018
約18
4
¥
457
¥
298
¥
328
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66269519
369164 0020
約20
3
¥
457
¥
298
¥
328
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください