三高
短ハンマー2lb(S)
グラスファイバー柄で軽量で折れにくく、握りやすい太さです。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。より力強い打撃が可能な大ハンマー。
用途
鉄工・石工・杭打ち・コンクリート割、ブロック塀壊し、解体作業などに
全長(mm)
360
質量(g)
約1200、ヘッド:1100
ヘッド寸法(mm)
110×40×40
内容量
1本
注意
※使用方法を誤るとケガ、破損の恐れがあります。指定された用途以外に使用しないで下さい。周囲に人がいないことを十分に確認して作業を行なって下さい。作業中、本体に異常が認められた場合は直ちに作業を止めて下さい。
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66266597
2503
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください