非常用照明器具

非常用照明器具 - HotaluX(ホタルクス)非常用照明器具 - HotaluX(ホタルクス)非常用照明器具 - HotaluX(ホタルクス)非常用照明器具 - HotaluX(ホタルクス)非常用照明器具 - HotaluX(ホタルクス)非常用照明器具 - HotaluX(ホタルクス)

LED一体型ベース照明(非常用照明器具)人感センサ付き

用途非常用照明器具定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000平均演色評価数83光源色昼白色内容量1セット
注意
※誤検知防止のため、検知範囲を80%⇔100%に切り替え可能です。設定方法は取扱説明書をご確認ください。
※記載されている品番はセット品番です。納品は、本体とライトユニットが別々に納品されます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
構成
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66268146MZWB2121/08N21-N87.9器具本体:WBZ2021、ライトユニット等:DLU20821/N-N8101.2800800クラス
107,800
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268155MZWB2121/16N21-N813.5器具本体:WBZ2021、ライトユニット等:DLU21621/N-N8118.516001600クラス
111,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268171MZWB4121/20N21-N815.5器具本体:WBZ4021、ライトユニット等:DLU42021/N-N812920002000クラス
119,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268180MZWB4121/32N21-N821.3器具本体:WBZ4021、ライトユニット等:DLU43221/N-N8150.232003200クラス
121,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268189MZWB4121/40N21-N827器具本体:WBZ4021、ライトユニット等:DLU44021/N-N8148.140004000クラス
123,100
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする