グリーンライフ
ホースコネクタージョイント
ホースコネクター同士を繋ぐジョイント部品です。
ホースの延長や異なる径同士のホースにも使用可能です。
ワンタッチで簡単に取り付けできます。
用途
ホースコネクターを継ぐジョイント
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2.6×2.6×5
危険物の類別
非危険物
耐水圧(MPa)
0.7未満
内容量
1個
注意
※水圧による水漏れ・破損防止の為、長期間使用しない場合は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。
※冬期は凍結による破損防止の為、製品およびホース内の水を抜き屋内で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66271321
HJ-08(BK/AGY)
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください