曜日別特売

高圧延長ホース(ジョイント付き)

高圧延長ホース(ジョイント付き) - グリーンライフ高圧延長ホース(ジョイント付き) - グリーンライフ高圧延長ホース(ジョイント付き) - グリーンライフ高圧延長ホース(ジョイント付き) - グリーンライフ高圧延長ホース(ジョイント付き) - グリーンライフ高圧延長ホース(ジョイント付き) - グリーンライフ

洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホース。
ジョイント付きの5m延長ホースで作業効率UP。

用途洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホース付属品高圧ホース接続用ジョイントブラック質量(g)635全長(m)約5耐熱温度(℃)40材質(ジョイント)PA66+30GF材質(ピン)(ピン)SUS304 / (高圧ホース)TPU危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)14内容量1本
注意
※洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホースです。ご使用前に必ず洗車高圧洗浄機本体の取扱説明書をお読みください。
※本製品を取り付けるときは、必ず電源をOFFにし、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
※接続部分が確実に接続されていること、ジョイントにひびや割れのないことを確認してから使用してください。
※水道水、純水のみを使用してください。井戸水、塩水、40度を超える温水などを使用すると故障の原因になります。
※凍結の恐れのある場所に保管しないでください。内部に残った水が凍結膨張し、破損の原因になります。
※分解・修理・改造しないでください。火災・感電・けがの原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66271278KSS-EH5
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする