曜日別特売

流量計

流量計 - グリーンライフ流量計 - グリーンライフ流量計 - グリーンライフ流量計 - グリーンライフ流量計 - グリーンライフ流量計 - グリーンライフ流量計 - グリーンライフ流量計 - グリーンライフ
(1件のレビュー)

洗車用純水器や植物の水量管理に便利な流量計です。
植物の散水量管理や液肥の希釈にも使えます。
全4モード搭載で、ボタン一つで簡単ワンタッチ切替。1分間以上操作が無い場合、モニターが自動でオフになります。
「使用流量モード」…使用開始から現在までの使用流量を表示します。
「リアルタイム使用流量モード」…現在流れている流量をリアルタイムで表示します。
「週間平均使用流量モード」…過去7日間の1日あたりの使用流量が表示されます。
「合計使用流量モード」…今までの使用した流量が表示されます。
コネクター付きのため、蛇口コネクター(別売)へワンタッチで接続可能です。
散水・水道コストの削減にもなります。

用途散水作業時の使用流量の計測付属品動作確認用ボタン電池(CR2032)材質ABSブラック質量(g)114寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4×16危険物の類別非危険物防水性IPX6耐水圧(MPa)0.7未満内容量1個
注意
※水圧による水漏れ・破損防止の為、長期間使用しない場合は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。
※冬期は凍結による破損防止の為、本体の水を抜き屋内で保管してください。
※CR2032ボタン電池を使用してください。ボタン電池交換の際はパッケージに記載されている注意事項を守り、正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66271296FM-01(BK/AGY)
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-02
用途: 純水器の使用流量チェックするために
山崎商店サービス業

洗車時に純水器のリアルタイム流量や樹脂交換の目安を知りたく購入しました。
制度はどの程度かは不明ですが、目安として使う分には良いと思いますし、節水意識も高まり良いかと思います。
設置も簡単ですし、流水と同時に電源が入るのも良い点だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする