MIKI
ステンレスボール芯
・ステンレス製
・重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。
・落下防止コードを取り付ける事が可能です
用途
形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。
材質
ステンレス鋼SUS420J2
寸法(mm)
種別:19
全長(mm)
165
質量(g)
420
硬度
熱処理:HRC40~45
内容量
1個
注意
※使用環境及び乾燥しにくい箇所に錆が発生する場合があります。
※安全のため落下防止コードを必ず装着して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66271375
YB19
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください