曜日別特売

ステンレスボール芯

ステンレスボール芯 - MIKI

・ステンレス製
・重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。
・落下防止コードを取り付ける事が可能です

用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。材質ステンレス鋼SUS420J2寸法(mm)種別:22全長(mm)185質量(g)525硬度熱処理:HRC40~45内容量1個
注意
※使用環境及び乾燥しにくい箇所に錆が発生する場合があります。
※安全のため落下防止コードを必ず装着して下さい。
※作業時にはゴーグル等の保護眼鏡を必ず装着してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66271391YB22
9,100
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする