THANKO(サンコー)[電子機器]
USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」
スナップボタンで腰巻・肩掛け・膝掛けと3WAY使い分けられる、こたつのようなあったかさのUSBヒーターブランケット
セット内容
本体、取扱説明書
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
質量(g)
約400
消費電力(W)
最大10
電源
5V/2.0A (USB Type-C)
温度(℃)
強:約45、中:約40、弱:約35
保証期間
購入日より6ヶ月
ケーブル長(mm)
約200
寸法(縦×横)(cm)
約120×約68
稼働時間(時間)
(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)強:約5、中:約6、弱:約7(環境温度15℃での測定値となります)
内容量
1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66271445
MKTK25ABK
¥
5,436
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません