曜日別特売

USBネオンチューブライト20cm アイスブルー

USBネオンチューブライト20cm アイスブルー - JTTUSBネオンチューブライト20cm アイスブルー - JTT

今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。
やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを
簡単にDIYすることができます。
電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。
ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ
針金状の芯線により形状を保持
作った形を壁などに固定するためのクリップが付属
電源はお手軽なUSB
選べる9色のカラーバリエーション
本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。
LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。
ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。

用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブルアイスブルー質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66271786NEONLT02M-IB
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする