COCO RESEARCH(ココリサーチ)
デジタルパネルメーター 瞬時積算計
入力方式
単相/2相信号
機能
スケーリング:任意のレートを1パルスに対して設定可能
表示器
数値表示:瞬時表示 上段6桁 7 セグメントLED 文字高14.2mm/積算表示 下段8桁 7 セグメントLED 文字高10.16mm
使用温湿度範囲
0 ℃~+ 40 ℃ /85%HR 以下(但し、結露無き事)
消費電力(VA)
AC 電源仕様8以下・DC 電源仕様6以下
保存温度範囲(℃)
- 20 ~+ 70
雰囲気
使用周囲:腐食性ガス無き事
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66272775
PFC-4921-AF
AC100-240
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66272949
PFC-4921-EAF
AC100-240
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66272958
PFC-4921-RAF
AC100-240
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66272967
PFC-4921-RDF
DC19.6-30
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300