COCO RESEARCH(ココリサーチ)
高速パルスカウンタ 高速アナログ付パルスカウンター
電源(V)
AC100-240
入力方式
単相、A/B相
使用温湿度範囲
0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)
消費電力(VA)
30VA以下
保存温湿度範囲
-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)
雰囲気
使用周囲:腐食性ガス無き事
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66273116
CNT-723
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66273125
CNT-723-CAN
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300