| 66272075 | SPD-2401-B | DC12-30 | センサ:なし | なし | 単相 | 入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272091 | SPD-4801-B-AF | AC0-240 | センサ:なし | なし | 単相 | 入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272109 | SPD-4801WL-AF | 5 | センサ:5V | なし | A/B相 | 入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272118 | SPD-2401-S01 | DC12-30 | センサ:なし | なし | 単相 | 入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272179 | SPD-4801-S01-AF | AC100-240 | センサ:なし | なし | 単相 | 入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272188 | SPD-4801-S01-DF | DC12-30 | センサ:なし | なし | 単相 | 入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272197 | SPD-4801WD-S03-AF | AC100-240 | センサ:なし | なし | A/B相 | 入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272206 | SPD-4801H-C2-DF | 12 コンパレータ2点 | センサ:12V | なし | 単相 | 入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272215 | SPD-2401-E1 | DC12-30 | センサ:なし | 0-10V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272231 | SPD-2401-E5 | DC12-30 | センサ:なし | 0-5V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272240 | SPD-2401W-R1 | DC12-30 | センサ:なし | ±10V | A/B相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272285 | SPD-2401WL-S01 | 5 CAN通信1ms更新 | センサ:5V | なし | A/B相 | 入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272301 | SPD-4801WDL-S03-AF | 5 ラインドライバ入力 RS-485 1ms~更新 | センサ:5V | なし | A/B相 | 入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272310 | SPD-4801-E1-AF | AC100-240 | センサ:なし | 0-10V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272319 | SPD-4801-E1-DF | DC12-30 | センサ:なし | 0-10V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272328 | SPD-4801-E5-AF | AC100-240 | センサ:なし | 0-5V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272337 | SPD-4801-R5-AF | AC100-240 | センサ:なし | ±5V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272346 | SPD-4801-R1-AF | AC100-240 | センサ:なし | ±10V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272355 | SPD-4801-I1-AF | AC100-240 | センサ:なし | 4-20mA | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272371 | SPD-4801W-R1-DF | DC12-30 | センサ:なし | ±10V | A/B相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272380 | SPD-4801W-E1-DF | DC12-30 | センサ:なし | 0-10V | A/B相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272389 | SPD-4801WD-R1-AF | AC100-240 | センサ:なし | ±10V | A/B相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272398 | SPD-2401N-E1 | DC12-30 | センサ:なし | 0-10V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272407 | SPD-4801H-E1-AF | 12 0-10出力 0.1ms更新 | センサ:12V | 0-10V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272416 | SPD-4801H-E1-DF | 12 0-10出力 0.1ms更新 | センサ:12V | 0-10V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272425 | SPD-4801H-E5-DF | 12 0-5出力 0.1ms更新 | センサ:12V | 0-5V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272441 | SPD-4801H-R1-AF | 5 ±10出力 0.1ms更新 AC100-240 | センサ:12V | ±10V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272450 | SPD-4801WH-R1-AF | 12 ±10出力 0.1ms~更新 | センサ:12V | ±10V | A/B相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272459 | SPD-4801DH-R1-AF | 12 0-10出力 0.1ms~更新 | センサ:12V | ±10V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272468 | SPD-2401L-E1 | 5 0-10出力 0.1ms~更新 | センサ:5V | 0-10V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272477 | SPD-2401H-E1 | 12 0-10出力 0.1ms~更新 | センサ:12V | 0-10V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272495 | SPD-2401WN-R1D2 | DC12-30 | センサ:なし | ±10V | A/B相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272511 | SPD-4801-C2S01-AF | AC100-240 | センサ:なし | なし | 単相 | 入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272520 | SPD-2401-E1C2 | DC12-30 | センサ:なし | 0-10V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272581 | SPD-4801NH-I1-AF | AC100-240 | センサ:12V | 4-20mA | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272590 | SPD-2401-R1S01 | DC12-30 | センサ:なし | ±10V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272599 | SPD-2401-E1S01 | DC12-30 | センサ:なし | 0-10V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272608 | SPD-2401-E5S01 | DC12-30 | センサ:なし | 0-5V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272617 | SPD-2401-E1S03 | DC12-30 | センサ:なし | 0-10V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272626 | SPD-2401D-E1S01 | DC12-30 | センサ:なし | 0-10V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272660 | SPD-4801W-R1C2-AF | AC100-240 | センサ:なし | ±10V | A/B相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272669 | SPD-2401WH-R1C2 | 12 ±10 0.1ms更新 コンパレータ2点 | センサ:12V | ±10V | A/B相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272678 | SPD-2401WH-R1C2 | 12 ±10 0.1ms更新 コンパレータ2点 | センサ:12V | ±10V | A/B相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272687 | SPD-4801-E1S03-DF | DC12-30 | センサ:なし | 0-10V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272696 | SPD-4801-E1S03-AF | AC100-240 | センサ:なし | 0-10V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272705 | SPD-4801WDL-R1C2-AF | 5 ラインドライバ入力 ±10 0.1ms~更新 コンパレータ2点 | センサ:5V | ±10V | A/B相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272721 | SPD-2401N-E5S01 | DC12-30 | センサ:なし | 0-5V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272739 | SPD-2401W-R1S03C2 | DC12-30 | センサ:なし | ±10V | A/B相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272748 | SPD-2401NL-E5S01 | 5 0-5出力0.1ms更新 CAN通信1ms更新 | センサ:5V | 0-5V | 単相 | アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|