径(Φ)16全長(m)87ケーブル長(m)2 PVC 4芯シールドケーブル 芯線0.3sq耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間外形寸法M16(P=1ネジ部) x L84出力電圧(V)供給電源電圧より約0.5低い電圧で出力保護等級IP67消費電流(mA)40以下出力電流(mA)30以下(吸込み電流)検出方法3ホール素子差動方式検出物体磁性体(S45C 機械構造用炭素鋼 JIS G 4051など) 標準インボリュート歯車出力信号セミオープンコレクタ(オープンコレクタ+プルアップ)出力応答周波数(Hz)0-15k極性磁石:先端 S極絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V メガーにてケーブル一括とケース間)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台