デジタルパネルメーター 熱電対計

デジタルパネルメーター 熱電対計 - COCO RESEARCH(ココリサーチ)
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力信号熱電対表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンパレータ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66271951HTL-2401-E1なし
オープン
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66271960HTL-2401-R1なし
オープン
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66271969HTL-2401-S01なし
オープン
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66272021HTL-2401-E1C22点
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66272039HTL-2401-E1S01なし
オープン
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66272048HTL-2401-E5S01なし
オープン
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66272136HT-2401-S01なし
オープン
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66272249HT-2401-E5なし
オープン
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66272258HT-2401-E1なし
オープン
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66272529HT-2401-E1C22点
オープン
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする