デジタルパネルメーター 直流電圧計

デジタルパネルメーター 直流電圧計 - COCO RESEARCH(ココリサーチ)
消費電力(W)3以下機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定入力信号1点表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可計測精度±0.1%FS+1digitUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御
コンパレータ
計測範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66271935PSVL-2401U7D4-S01入力バックアップ:シフト、セット動作時の値のバックアップ有効・無効の設定(電源OFFしても値を保持可能)、入力応答動作:応答動作の設定可能 (1ms~1999ms)なし±70V
オープン
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66272005PSVL-2401U15D3P-E5C2入力バックアップ:シフト、セット動作時の値のバックアップ有効・無効の設定(電源OFFしても値を保持可能)、応答動作の設定可能 (1ms~1999ms)2点1-5V
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66272127PSV-2401U1D4P-S01入力バックアップ:シフト、セット動作時の値のバックアップ有効・無効の設定(電源OFFしても値を保持可能)、応答動作の設定可能 (1ms~1999ms)なし0-10V
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66272170PSV-2401U1D3-C2SD2入力バックアップ:シフト、セット動作時の値のバックアップ有効・無効の設定(電源OFFしても値を保持可能)、応答動作の設定可能 (1ms~1999ms)2点±1V
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66272730PSV-2401U5D3PL-R1S01入力バックアップ:シフト、セット動作時の値のバックアップ有効・無効の設定(電源OFFしても値を保持可能)、応答動作の設定可能 (1ms~1999ms)なし1-5V
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする