小型F/Vコンバータ ハンディ

小型F/Vコンバータ ハンディ - COCO RESEARCH(ココリサーチ)小型F/Vコンバータ ハンディ - COCO RESEARCH(ココリサーチ)小型F/Vコンバータ ハンディ - COCO RESEARCH(ココリサーチ)小型F/Vコンバータ ハンディ - COCO RESEARCH(ココリサーチ)
仕様●アナログ:0-10V●ダイナミックTM予測:8段階(周期保持、連続予測、停止予測6段階)●チャタサプレス・ステップレス:ON/OFF●移動平均:2025/01/16●演算モード:データロック、ピークホールド、バレーホールド、デュアルレンジ、スプレッド(上下限周波数設定)、対数出力●分周比:1 - 999(パルス平均)電源(V)DC9.6-30入力方式単相コンパレータ出力停止検出、コンパレータ測定モード周波数計 / 周期計内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66272976KAZ-740P
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする