曜日別特売

ファンクションジェネレータ パル信号発生器

ファンクションジェネレータ パル信号発生器 - COCO RESEARCH(ココリサーチ)
仕様●Nパルスモード(数値設定範囲):1 - 60000個●カスタム設定メモリ:10件●スイープモード(反復回数・時間・変調・周波数書換時間):連続・0.01s - 999.99s・リニア 鋸状 / 三角 / 2周波数切替・2.5ms●セミオープンコレクタ:定格35V 50mA 出力電圧4.5V●モード表示:側面パネルに3個のLEDで使用中のモードを表示●周波数確度:±50ppm●周波数範囲(オシレーターモード・スイープモード・Nパルスモード):0.001Hz - 600kHz 0.001Hz単位で設定可能・0.1Hz - 200kHz・0.1Hz - 200kHz●出力ポート形態:可変電圧出力 および セミオープンコレクタ出力●出力可変範囲:-12V~+12V 0.1V単位で可変(VH、VL)●出力信号方式:単相●出力波形と形態:方形波 90°位相差A/B相 進相/遅相切替可●電池機寿命:アルカリ乾電池10時間 オシレータモード(セミオープンコレクタ出力)でA相、B相をGNDと短絡し、バックライト常時消灯の場合●発振種類(内部で設定):オシレータ/スイープ/Nパルス電源電圧(V)[ACアダプタ入力] DC7.5 EIAJ#3 / [電池] 単3形アルカリ乾電池4本を推奨消費電力(VA)3以下保存温度範囲(℃)-30~+70/0~+45USB通信:ASCIIコード ボーレート 9600 bps内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66272791QP-3X
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66272985QP-3XーSET-BB
オープン
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66273001QP-3XーSET-BC
オープン
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66273010QP-3XーSET-BY
オープン
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする