曜日別特売

F/Vコンバータ プログラマブル

F/Vコンバータ プログラマブル - COCO RESEARCH(ココリサーチ)F/Vコンバータ プログラマブル - COCO RESEARCH(ココリサーチ)F/Vコンバータ プログラマブル - COCO RESEARCH(ココリサーチ)
仕様●アイソレーション:センサ電源・入力回路 - アナログ出力 - イベント出力間●イベント入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ;12Vにプルアップ●ローパスフィルタ:無し / 50kHz (-3dB)●使用温度/保存温度(℃):0-40/-5-50●電源インジケータ:緑色LED●入力インジケータ:赤色LED、トリガ時点滅、連続パルス入力で点灯●入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ●入力波高値:最大±30V電源センサ:+12V 40mA(最大)測定方式ぺリオマチックTMB(周期演算方式)入力方式単相入力信号IN+ - IN-間/Lレベル 1.2V/Hレベル 4V以上消費電力(VA)AC電源最大10VA、DC電源最大5VAパルス幅0.9μ以上(デューティ比50%)/ 1.2μ以上(デューティ比50%以外)耐衝撃性15G X、Y、Z ±6方向 各3回耐振動性能10 - 55Hz 片振幅0.35mm / X、Y、Z 各方向 45分 10サイクル絶縁耐圧(V)AC500 (1分間)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66273080KAZ-738-A10AC100
オープン
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66273089KAZ-738-DFDC9.6-30
オープン
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする