| 66271847 | IMG12-50S | 12 | -20 - +105 (動作確認用LEDの上限温度100を超えるとLEDの性能が低下する場合がありますが、出力に影響はありません。コネクタ付モデルのコネクタ部使用温度上限は85です。) | 2 | 20以下(LED ON時) | 電源電圧5V 0.72、電源電圧15V 4.8 | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66271856 | IMG12-50LD | 12 | -20 - +105 (動作確認用LEDの上限温度100を超えるとLEDの性能が低下する場合がありますが、出力に影響はありません。コネクタ付モデルのコネクタ部使用温度上限は85です。) | 2 | 40以下(LED ON時) | 60以下(吸込み電流) | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66271865 | IMG12-50D | 12 | -20 - +105 (動作確認用LEDの上限温度100を超えるとLEDの性能が低下する場合がありますが、出力に影響はありません。コネクタ付モデルのコネクタ部使用温度上限は85です。) | 2 | 20以下(負荷抵抗100Ω LED ON時) | 約10負荷抵抗100Ω時 | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66271881 | IMG16-50S | 16 | -20 - +105 (動作確認用LEDの上限温度100を超えるとLEDの性能が低下する場合がありますが、出力に影響はありません。コネクタ付モデルのコネクタ部使用温度上限は85です。) | 2 | 20以下(LED ON時) | 電源電圧5V 0.72、電源電圧15V 4.8 | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66271890 | IMG16-50LD | 16 | -20 - +105 (動作確認用LEDの上限温度100を超えるとLEDの性能が低下する場合がありますが、出力に影響はありません。コネクタ付モデルのコネクタ部使用温度上限は85です。) | 2 | 40以下(LED ON時) | 60以下(吸込み電流) | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66271899 | IMG16-50D | 16 | -20 - +105 (動作確認用LEDの上限温度100を超えるとLEDの性能が低下する場合がありますが、出力に影響はありません。コネクタ付モデルのコネクタ部使用温度上限は85です。) | 2 | 20以下(負荷抵抗100Ω LED ON時) | 約10負荷抵抗100Ω時 | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66271917 | FDP10-A37 | 10 | -20 - +70 | 2 PVC 3芯シールドケーブル 芯線0.2sq | 30 以下 | 30以下(吸込み電流) | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66271926 | FDP16-A65 | 16 | -20 - +70 | 2 PVC 3芯シールドケーブル 芯線0.2sq | 30 以下 | 30以下(吸込み電流) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 66272486 | FP12T-50 | 12 | -40 - +150(供給電源電圧DC5.5 - 12Vの場合使用温度は、+120℃以下) | 2 PVC 2対 (4芯)シールドケーブル2 耐熱3芯シールドケーブル | 20 以下 | 10 以下 (吸込み電流) | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|