表示器数値表示/6桁:セグメントLED 文字高14.2mm定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡)L レベル幅 2ms 以上で入力設定方式コンパレータ出力部:プログラムモードにて設定、プッシュスイッチ機能スケーリング:6 桁と小数点位置で1パルスあたりの表示値を設定※ プログラムモードにて設定使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事内容量1台