ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計

ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計 - COCO RESEARCH(ココリサーチ)
消費電力(W)3以下電源乾電池/ACアダプタ入力点数1点機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタBNCX2USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力方式
分解能
入力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66272800SPD-HD-E5J2単相、単相信号 2相信号(方向信号、UP/DOWN信号)アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz)5Vロジック、ゼロクロス、NPNオープンコレクタ、12Vロジック、入力カスタマイズ信号
オープン
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66272809SPD-HD-WH-S06J1A/B相、単相信号 2相信号(方向信号、UP/DOWN信号)入力:約10.4ns (96MHz)入力絶縁、5Vロジック、ゼロクロス、NPNオープンコレクタ、12Vロジック、入力カスタマイズ信号
オープン
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66272931SPD-HD-R1S01J1単相、単相信号 2相信号(方向信号、UP/DOWN信号)アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz)5Vロジック、ゼロクロス、NPNオープンコレクタ、12Vロジック、入力カスタマイズ信号
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66272940SPD-HD-N-E5S01J2単相、単相信号 2相信号(方向信号、UP/DOWN信号)アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz)入力絶縁、5Vロジック、ゼロクロス、NPNオープンコレクタ、12Vロジック、入力カスタマイズ信号
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66273019SPD-HD-N-E1S06J1単相、単相信号 2相信号(方向信号、UP/DOWN信号)アナログ出力/出力:16bit(50000以上)、入力:約10.4ns (96MHz)入力絶縁、5Vロジック、ゼロクロス、NPNオープンコレクタ、12Vロジック、入力カスタマイズ信号
オープン
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする