F/Vコンバータ 解析用2CH

F/Vコンバータ 解析用2CH - COCO RESEARCH(ココリサーチ)F/Vコンバータ 解析用2CH - COCO RESEARCH(ココリサーチ)F/Vコンバータ 解析用2CH - COCO RESEARCH(ココリサーチ)F/Vコンバータ 解析用2CH - COCO RESEARCH(ココリサーチ)
仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力/アナログ出力・デジタル出力/電源入力●アナログ:1パルス応答電源(V)DC12-24測定方式ぺリオマチックTM方式(周期計測方式)入力方式2CH同時計測 単相メモリー設定:8点不揮発性メモリ(EEPROM)使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)消費電力(VA)18VA以下測定モードSPEED(速度)/⊿F(偏差)/⊿F AUTO(偏差自動追従)保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66273141KAZ-Mighty2
オープン
459,800
505,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする