F/Vコンバータ 偏差出力機能付 F/Vコンバータ

F/Vコンバータ 偏差出力機能付 F/Vコンバータ - COCO RESEARCH(ココリサーチ)F/Vコンバータ 偏差出力機能付 F/Vコンバータ - COCO RESEARCH(ココリサーチ)F/Vコンバータ 偏差出力機能付 F/Vコンバータ - COCO RESEARCH(ココリサーチ)
仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力 / アナログ出力 / 電源入力 / 筐体●アナログ:1パルス応答●ゼロ表示:リーディングゼロサプレス電源(V)AC100-240表示更新:0.3s入力方式単相表示桁数6桁(周波数表示桁)表示器16×2文字ドットキャラクタLCD (LEDバックライト照光)表示精度±100ppm/℃ ±1Digit@23℃(周波数表示精度)使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)表示単位Hz / rpm雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66273098KAZ-723A
オープン
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする