曜日別特売

充電器 16.8V用

充電器 16.8V用 - ニシガキ工業

コードレスタイプに出来る高出力バッテリー。

用途太丸剪定・高枝充電・カボチャはさみシリーズのバッテリーとして。仕様継ぎ足し充電可能品番(対応本体)太丸剪定:N-770/N-771/N-772/N-773●高枝充電:N-780/N-781/N-782/N-783/N-784/N-785●カボチャはさみ:N-980質量(g)235電圧(V)DC16.8対応過電流防止装置:内蔵バッテリー容量(Ah)2.5内容量1個
注意
※本製品は16.8V対応製品専用品です。
※16.8V対応製品以外に接続することはできません。
※充電の際は必ず専用充電器(N-980-2)をご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66276397N-980-2A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする