ニシガキ工業
太丸剪定25用下刃
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。
ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途
太丸剪定25(N-770・N-771)の上刃交換用に。
仕様
下刃
材質
高級刃物鋼
品番
(本体)太丸剪定25(N-770・N-771)
タイプ
交換用
仕上
ニッケルメッキ加工
最大切断径(Φmm)
生木:約25●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66276361
N-770-2
¥
960
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった