曜日別特売

太丸剪定32用下刃

太丸剪定32用下刃 - ニシガキ工業

するどい切れ味で高級刃物鋼使用。
ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。

用途太丸剪定32(N-772・N-773)の上刃交換用に。仕様下刃材質高級刃物鋼品番(本体)太丸剪定25(N-770・N-771)タイプ交換用仕上ニッケルメッキ加工最大切断径(Φmm)生木:約32●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66276379N-772-2
1,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする