パワーと操作性の全てを備えたプロ仕様。
50年の実績とノウハウを活かして作られる信頼のニシガキ刃物。
鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカット。
刃はトリガーと連動した従動式で、安全かつ効率的に作業が可能。
万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載しており、取り回しのしやすいコードレス形状。
バッテリー残量と切断本数がわかるディスプレイ付き。
用途植物の枝や茎、葉など、生木を切るために。仕様切断位置固定・液晶ディスプレイ・ブラシレスモーター付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハードケース適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2)材質刃:高級刃物鋼色オレンジ/ブラック品番(充電器)N-980-2A、(替刃)上刃:N-770-1、下刃:N-770-2質量(g)750(バッテリー含まず)タイプバッテリー長持ちタイプ定格電圧(V)DC16.8切断能力(mm)生木:約32●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。定格消費電力(W)171仕上刃:ニッケルメッキ加工バッテリー品番:N-980-1充電時間1個充電:約3時間●2個充電:約6時間(同時充電)●※使用状況やバッテリーの状態により変動します。サイズ(mm)295×100×55切断速度約0.6秒/1サイクル内容量1セット