曜日別特売

KN QAベルト ブラック 38mm幅

KN QAベルト ブラック 38mm幅 - K.N WorksKN QAベルト ブラック 38mm幅 - K.N WorksKN QAベルト ブラック 38mm幅 - K.N WorksKN QAベルト ブラック 38mm幅 - K.N WorksKN QAベルト ブラック 38mm幅 - K.N WorksKN QAベルト ブラック 38mm幅 - K.N Works

ワンタッチバックル作業ベルトなのにベルトに通すタイプのツールホルダーを簡単に取り付けできる! マジックテープ式でバックルの着脱が簡単! バックル部分は頑丈なアルミ合金製。便利なツールリング付き。ベルト幅38mmタイプ。

用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質ベルト部:ポリプロピレン ・バックル部:アルミ合金ブラックウエスト(cm)約75~125サイズ(mm)ベルト幅:38、最長長さ1250、ベルト厚:2.8内容量1個
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66276291KN KN-QAS125BK
2,300
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする