K.N Works
KN 充電アシストドライバー差
マットブラック仕上をした充電アシストドライバー差しです。
用途
現場作業など幅広い用途で使用可能です。
材質
革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強
寸法(mm)
ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。
サイズ(mm)
H260×W65
内容量
1個
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66276160
BKC-16
¥
2,780
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください