K.N Works
KN 剪定鋏差 筒型
マットブラック仕上をした剪定鋏差し筒型です。出し入れがしやすい筒型。絶妙なポケットの深さ。筒を1枚革で成形しています。
用途
庭木や果樹などの枝の切断作業時に。現場作業など幅広い用途で使用可能です。
材質
革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強
寸法(mm)
ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。
サイズ(mm)
H210×W60
内容量
1個
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66276196
BKC-20
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください