イノベックス(旧:ダイオ化成)
至高の防草シート
世界の不織布業界で高いシェアを誇るドイツ フロイデンベルク社と共同開発商品。
強靭な繊維で雑草の突き抜けに強い!
高強度長繊維不織布で破れにくい、摩擦に強くけばだちが少ない、透水性が良い、ほつれない!
材質
ポリエステル
使用の目安
約8年
目付(g/m
2
)
190
内容量
1巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66276485
FB190
黒
1×10
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66276501
FB190
黒
1×30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66276510
FB190
黒
2×30
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66276519
FB190
緑
1×10
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66276528
FB190
緑
1×30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。