曜日別特売

UVシート#3000 ODグリーンシート

UVシート#3000 ODグリーンシート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)UVシート#3000 ODグリーンシート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)UVシート#3000 ODグリーンシート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)UVシート#3000 ODグリーンシート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)UVシート#3000 ODグリーンシート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

景観になじみの良いカラーとなっています。ODグリーンカラーで山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に適し養生や資材カバーとしても活躍する厚手の作業用シート。UV耐候材配合のクロスシートのため耐候性・防水性に優れ野積みシートとしてご使用下さい。

用途建築、土木、農業、防災、緑地地帯工事の養生や資材カバー、倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバーなど厚さ(mm)約0.2オリーブドラブ(ODグリーン)材質ポリエチレン、周囲補強ロープ:ポリプロピレンハトメピッチ(mm)約900番手#3000ハトメアルミ(#28mm/内径12mm)内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水性には優れていますが、 完全防水ではございません。 長期間屋外使用の場合は強度や防水性が低下します。
※可燃性ですから火や高温物に近づけないで下さい。 燃えたり軟化変形いたします。
※鋭利な突起物に当てたり、 重量物の吊り上げには絶対に使用しないで下さい。
※サイズは規格サイズ呼称であり、実寸は若干の誤差がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66276546UV#3000 OD 3.6x5.43.6×5.4約0.2約3
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66276555UV#3000 OD 5.4x5.45.4×5.4約0.2約4.5
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66276571UV#3000 OD 5.4x7.25.4×7.2約0.2約6
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66276580UV#3000 OD 7.2x7.27.2×7.2約0.2約8
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66276589UV#3000 OD 7.2x9.07.2×9.0約0.2約10
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66276598UV#3000 OD 10x1010×10約0.2約15
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66276607UV#3000 OD 10x1510×15約0.2約23
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66276616UV#3000 OD 15x1515×15約0.2約34
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする