ブロードウォッチ
強力ブロワー エアーガン 強風 黒色 小型 軽量
風圧450g以上の強力ブロワー
充電式で繰り返し使用&持ち運びに便利
用途
切りくず、落ち葉、その他ゴミの吹き飛ばし
仕様
最高風圧:460g
定格電圧(V)
DC21 またはDC18
本体寸法(mm)
約150×240×90
本体質量(g)
約525
内容量
1個
注意
※バッテリーは別売です。
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66276975
AIR-GUN-ST1-BK
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください