ブロードウォッチ
エアーガン ブロワー 超強風力 4段階風量調節 白色 コードレス ノズル付き
風圧1600g以上の強力ブロワー
4段階の風量調整が可能
充電式で繰り返し使用&持ち運びに便利
用途
切りくず、落ち葉、その他ゴミの吹き飛ばし
仕様
最高風圧:1600g
セット内容
本体、ノズル(2種)
定格電圧(V)
DC21 またはDC18
本体寸法(mm)
約120×250×85
本体質量(g)
約480
最大電流(A)
35
最大電力(W)
710
内容量
1個
注意
※バッテリーは別売です。
※6.0Ah以上のバッテリーをご使用ください。
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66276991
AIR-GUN-ST4-W
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください