曜日別特売

ワイヤレス500万画素防犯カメラ(SEC-W-G・GLシリーズ増設・交換用)

ワイヤレス500万画素防犯カメラ(SEC-W-G・GLシリーズ増設・交換用) - ブロードウォッチ

Wi-Fi接続可能な500万画素ワイヤレス防犯カメラ
防犯カメラセット SEC-W-Gシリーズ の増設・交換用カメラ

用途防犯カメラセット SEC-W-Gシリーズ の増設・交換用カメラホワイト質量(g)300電源DC12V/1A寸法(Φ×mm)64×100(本体部分のみ)ワイヤレス通信2.4GHz帯 802.11 b/g/n画素数500万画素(5M)使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)内容量1個
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66276930SEC-WCAM5-5M
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする